においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939521 品番10390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
付属品- 材質容器:ポリスチレン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム ブラック 質量(g)480 備考- 耐荷重- 内容量(L)2.3 耐熱温度(℃)【容器】80【蓋】100【パッキン】220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×8.6×25 内寸(cm)【容器】15.8×5.6×23【蓋開口部】17×6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする