付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)295
耐荷重(kg)【ハンガー部】1.5【フック部】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×20.5×20
内寸(cm)【ハンガー部】19.5×2.2【フック部】2.2×2×1