壁付けちょい干しハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939539 品番10388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)295 耐荷重(kg)【ハンガー部】1.5【フック部】2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×20.5×20 内寸(cm)【ハンガー部】19.5×2.2【フック部】2.2×2×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする