山崎実業
山崎実業の メガネ・ゴーグル・防災面
山崎実業の メガネ周辺商品
山崎実業の 保管庫 メガネ周辺商品
メガネとコンタクトレンズ用品が収納できるメガネケース タワー ライトグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939548
品番
10438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル・EVA樹脂、ソフトケース:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フック付きリング:亜鉛合金
色
グレー
質量(g)
120
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18×10×7.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
メガネ収納部:15.5×7.5×4、メッシュポケット:9×7.5×3(有効収納幅:15.5)