メガネとコンタクトレンズ用品が収納できるメガネケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939557 品番10439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質本体:ポリエステル・EVA樹脂、ソフトケース:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フック付きリング:亜鉛合金 ブラック 質量(g)120 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×10×7.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)メガネ収納部:15.5×7.5×4、メッシュポケット:9×7.5×3(有効収納幅:15.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする