山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレポット
スリムサニタリー収納ケース リン ブラウン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939566
品番
10397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色
ブラウン
質量(g)
586
備考
-
耐荷重
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.7×4.7×15.6
内寸(cm)
【収納部1か所あたり】7.1×4.2×13.9