スリムサニタリー収納ケース リン ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939575 品番10398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) ナチュラル 質量(g)586 備考- 耐荷重- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.7×4.7×15.6 内寸(cm)【収納部1か所あたり】7.1×4.2×13.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする