付属品フック
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)690
備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×13.1×12.9
適合サイズ(cm)上履き・キッズシューズ:15〜24を目安 ※サイズや形状によっては収納できない場合もあります。
耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:250 フック:250(静止荷重)
内寸(cm)ハンガー部1つあたり:W3.3×H12.7