マグネットバスルーム上履き&キッズシューズハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939618 品番10327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
付属品フック 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)690 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×13.1×12.9 適合サイズ(cm)上履き・キッズシューズ:15〜24を目安 ※サイズや形状によっては収納できない場合もあります。 耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:250 フック:250(静止荷重) 内寸(cm)ハンガー部1つあたり:W3.3×H12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする