壁付けドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー トレー付き ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939627 品番10254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 フック×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)【プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)1120 耐荷重ドライヤーホルダー部:1kg トレー部:1kg ヘアーアイロン収納部:500g フック1つあたり:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×8.5×13.5 内寸(cm)【ドライヤー収納部】19.3×6.9×11.5【トレー部】19.1×8.1×1.4【ヘアーアイロン収納部】5.4×8.1×13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする