山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーワイヤーバスケット タワー スリム M ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939645
品番
10001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1450
備考
-
耐荷重(kg)
3
内容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×53×24.7