ランドリーワゴン+バスケット タワー スリム ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939688 品番8464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000
付属品六角レンチ スパナ 緩衝材×4 材質ワゴン:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン バスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)5100 備考- 耐荷重(kg)ワゴン:トレー1段あたり6 バスケットM:3 バスケットL:4 内容量(L)バスケットM:23 バスケット:33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×54.1×90.4(キャスター含む) 内寸(cm)【ワゴン】上部トレー】20.5×49【下部トレー】20.5×49×59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする