画像準備中

エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズM エコマーク認定認定 注文コード72939785 品番2206
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズ・エコマーク認定など70種類から選べます 他の種類を見る

「服から服をつくる」BRING Material で回収した服や繊維くずをリサイクルして作られた再生ポリエステルを採用したエコブルゾン
大手企業をはじめSDGsなど環境問題に関して積極的な企業などに最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 12.703 (kg-CO2)

材質BRINGポンジー ポリエステル100% ホワイト サイズM エコマーク認定認定 胸廻(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 機能ECO素材、軽撥水 色番1 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21103008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする