画像準備中

使い捨て防護服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード72940458 品番861432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途で使用できる一般作業用防護服
JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品

材質ポリプロピレンSMS不織布3層 ホワイト サイズL 規格JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品 胸囲(cm)85〜110 身長(cm)165〜180 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする