アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ハイポジ メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72940537
品番
54502
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
防汚加工で汚れにくいベーシックチノパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 10.820 (kg-CO2)
材質
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
色
アイボリー
サイズ(cm)
91
規格
JIS T8118適合商品
股下(cm)
80
機能
帯電防止、防汚
ヒップ(cm)
121
色番
111
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)