画像準備中

ハイポジ メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72940555 品番54502
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

防汚加工で汚れにくいベーシックチノパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 10.820 (kg-CO2)

材質交織チノ ポリエステル80%・綿20% アイボリー サイズ(cm)100 規格JIS T8118適合商品 股下(cm)80 機能帯電防止、防汚 ヒップ(cm)130 色番111 材質(ボタン)糸付ボタン 材質(ファスナー)エフロンR(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする