ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの クリヤーホルダー
クリアファイル【A4/透明】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
72940598
品番
SH22-CL
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大定番のクリアファイル。書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!
用途
業務用、オフィスサプライとしてのご利用にお薦め
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
規格
A4
寸法(縦×横)(mm)
310×220
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
離島
数量1以上のご注文
お送りできません