曜日別特売
PVLHN-0606 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド 72942085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVLHN-0606 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド 72942085
PVLHN-0606 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド 72942085

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード72942085品番PVLHN-0606
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。

材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120ねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.41袋入数(個)5二面幅SW(mm)11適合ホース内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応竹の子部型式6
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする