デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72942558 品番TASK WATCH+starter+magnet
参考基準価格(税別)¥165,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。
スタータユニットを使用する事で車両イグニッションキーのON・OFFに連動してタスクウォッチの記録開始・停止を制御する事ができます。
タスクウォッチ本体の電池蓋の上面に取付け、金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。

仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D) 容量記録:連続約30日間 電源(V)角形アルカリ乾電池9型 電圧(V)シガーソケット DC12 / DC24 対応 ケーブル長(m)1.4 対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11 コネクタ形状シガープラグ(オス) / USB(Type-C) センサー加速度:3軸加速度センサ 通信方式USB(Type-C)2.0準拠 動作表示液晶表示 電池寿命約60日間(目安) 集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
注意
※付属ケースとの同時使用不可
※タスクウォッチ本体に電源を供給するユニットではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする