画像準備中

LEDユニットフラット形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72943835 品番LDF13LHGX/C20/17/2
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色電球色 光束(Lm)1700 配光角度(°)160 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする