日東精工
日東精工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
日東精工の 器具洗浄/超音波洗浄器
日東精工の 洗浄器
マイクロバブル生成装置
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72943966
品番
MU-2020
参考基準価格(税別)
¥1,437,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
寸法(mm)
530×440×508
質量(kg)
約50
最大流量(L/min)
生成:約10
温度(℃)
液体:5〜40
モーター出力(kW)
約1
入力電源
AC200V 50/60Hz 3Φ
使用可能液体
水道水、工業用水(清水)
接続配管
吸水:Rc3/4"(20A)/吐出:Rc1/2"(15A)
注意
※*マイクロバブル生成装置は、FBIAで製品認証取得したサンプルユニットと同じ原理・機器構成で製作しています。
※*水槽〜装置部、装置部〜マイクロバブルシャワーノズル間の配管(ホース)は、お客様にて準備をお願い致します・
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません