スパイラルエルボ45°

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72944054 品番 100
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ45°プレスベンド 呼び径100 外径D(Φmm)98 寸法B(mm)7 板厚(mm)0.5 差込口長さ40mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
農業

籾摺り機のもみ殻排出パイプに使用しました。籾摺り機の位置を変えたので、90度の物から変更しました。価格も安価で効率も上がり満足しています。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
レンジフードの施工に
電気・ガス・熱供給・水道業

45度が2個あれば芯ずれにも対応できます。差し込みしろが短いので、施工する都合はとても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする