曜日別特売
300 定着カラー モノタロウ 72944246

300 定着カラー モノタロウ 72944246
300 定着カラー モノタロウ 72944246
モノタロウ

定着カラー

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径300
内容量1個注文コード72944246品番300
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途
スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)85呼び径300寸法H(mm)15外径D(Φmm)298板厚(mm)0.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: スポットクーラーの排気延長
農・林・水産業

本来の使い方を知らないのでこの評価は出来ないのですが、フランジと円筒部の直角度が甘いと思います。虫よけネットの付いたタープテント内のスポットクーラーの排気をネットをこのカラーで挟んで外に出す予定なのですが、フランジ部を追加工してボルト止めに変更します。本来の使用方法では、直角は関係ないのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 72944210
2025-05-01
用途: 空調ダクトの接続
製造業

安いのにしっかりとしている。また、リピートするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする