パッキン類

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱注文コード72944527品番6502L
参考基準価格(税別)¥9,375販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。

用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調周速~10m/spH範囲2~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする