FROZEY
FROZEYの 空調・水冷ウェア
FROZEYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
スマートアイスベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72944545
品番
053
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
4WAYストレッチ(伸長率40%超)
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
80-100
混率(%)
ポリエステル:90 ポリウレタン:10
肩幅(cm)
24.5
着丈(cm)
35
色番
6