FROZEY
FROZEYの 空調・水冷ウェア
FROZEYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
アイスペーサーベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72944570
品番
058
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ウェア内に確実な通気スペースを作り出すハードメッシュ。ちょうどいいフィット感を生むダブルアジャスター。3つのポケットで重ね着できないアイスベスト機能を併有。
材質
ダブルラッセルメッシュ
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
90-110
混率(%)
ポリエステル:100
使用率(%)
【緩衝材】ナイロン:80 ポリウレタン:20
着丈(cm)
41
色番
6