SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の シャツ・インナー
SLASH(シンメン)の 半袖 シャツ・インナー
SLASH(シンメン)の ポロシャツ 半袖
エバードライポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
72945166
品番
0131
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
UVカット(UPF50+)とメーカー比-2℃の遮熱効果。異形断面糸と編組織でドライタッチと吸汗速乾を持続。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置。
材質
吸汗速乾(異形断面糸使用) 遮熱 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
色番
5