SLASH(シンメン)
エバードライTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
オーシャンブルー
ネイビー
ブラック
ホワイト
シルバーグレー
オーシャンブルー
ステルスグレー
ダークオリーブ
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72946618
品番
0133
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
UVカット(UPF50+)とメーカー比-2℃の遮熱効果。異形断面糸と編組織でドライタッチと吸汗速乾を持続。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置。
材質
吸汗速乾(異形断面糸使用) 遮熱 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ
色
オーシャンブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
色番
14