SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
コットンライクスマートロングポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72947537
品番
0140
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム
材質
吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ
色
ディープネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
色番
5