画像準備中

コットンライクスマートロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72947555 品番0140
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ ディープネイビー サイズL 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする