コットンライクスマートロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズLL 注文コード72947571 品番0140
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ ディープネイビー サイズLL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする