コットンライクスマートロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズS 注文コード72947616 品番0140
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ ブラック サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする