クイックドライロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズSS 注文コード72948325 品番0180
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・サイズなど80種類から選べます 他の種類を見る

薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) レッド サイズSS 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする