SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の シャツ・インナー
SLASH(シンメン)の 半袖 シャツ・インナー
SLASH(シンメン)の ポロシャツ 半袖
クイックドライロングポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド
サイズ
5L
注文コード
72948395
品番
0180
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。
材質
吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超)
色
レッド
サイズ
5L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
色番
3