TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 塀・フェンスまわり
TOEX(LIXIL)の フェンス用部品
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72950439
品番
BWK82
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容
柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ
材質
アルミ形材
色
マイルドブラック
タイプ
T-6
注意
※現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、縦桟にかからない位置で上下桟を切断してください。
※ 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※本製品は隣地境界を目的に設置するもので、本防護柵や手すりの機能はありません。