ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72950773 品番 8FAD05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。

ブラック 材質スチール セット内容柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナット タイプT-8
注意
※現場でフェンス本体を切り詰める場合は必ず木口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでけがをするおそれがあります。
※柱は本体端部から150m以内の位置に施工してください。
※コーナー部には安全のために柱を2本施工してください、(柱1本用コーナー継手を使用する場合が除く)
※フェンス本体には天地があります。天地を間違えると強度が低下しますので、間違いのないように施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
柱の交換

トーヨーエクステリアの製品を探していました
折損した柱の交換に使用
Jボルトの取付穴は既存の物と合いませんでしたが、空け直して対応しました
柱の寸法で選びましたが、見た目はほぼ同じで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする