SLASH(シンメン)
クイックドライTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
レッド
ネイビー
ブラック
ホワイト
シルバーグレー
ロイヤルブルー
フレッシュライム
パッションピンク
ダークオリーブ
チャコール
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72950967
品番
0183
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。
材質
吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超)
色
ホワイト
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
62
色番
7