仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状ドーム型
質量(g)約800
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約120×106
最大消費電力(W)7.7
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲-10〜50℃/10〜90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8〜12
撮像素子1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F1.8(W)〜F3.3(T)
使用場所屋外
最大接続台数8(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:103.1〜39°/垂直:53.4〜21.8°
ダイナミックレンジ100dB
対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01