木製天板ストッカー 550

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)天板:約6・引出:約4 注文コード72951489 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は段数・耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

木製天板付きのシンプルな多段収納ケースです。ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。引出しストッパー付きで安心してお使いいただけます。組立式なので、お求め安く、コンパクト梱包、工具不要で簡単に組立出来ます。ナチュラルインテリアで大人気の木製天板ストッカーが組立て式になってリニューアル。前後どちら向きでもセット可能など新たな機能も追加されています。引き出す向きを前後2方向から選べるので、用途や場所に応じて両面使いも可能です。前後の方向性が無いため、組立間違いも発生しません。引出した時に抜け落ちを防ぐ引出しストッパー付きなので安心してお使いいただけます。木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。ホコリが溜まりやすい外枠側面を斜めに設計。ホコリが溜まりにくく、掃除の際もさっとふき取りやすくなっています。底部に前後移動ができるコロが付いているので掃除や模様替え時の移動に便利です。木製天板のシンプルなデザインなのでどんなお部屋にもなじみます。天板は小物置きとしても使えます。

付属品コロ(4個)※前後移動のみ 材質【木製天板】プリント紙化粧合板、【本体】ポリプロピレン、【コロ】ポリプロピレン 質量(kg)(約)6.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)天板:約6・引出:約4 引出し数4 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約457×343×151(×4段) 収納の目安約各引出しにトレーナー6枚、セーター6枚 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×400×790(キャスター使用時)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする