ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ディスプレイ用ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
72951577
品番
6495-163
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
ピッチ(cm)
5(ネット)
材質
スチール/粉体塗装
色
白
直径(Φmm)
8(外枠)、3(中)
寸法(cm)
60×30
線材(mm)
Φ3(ネット)
注意
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。