ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ディスプレイ用ネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
72951613
品番
6495-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
色
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
ピッチ(cm)
ネット:5
材質
スチール/粉体塗装
色
白
寸法
サイズ:180×30cm ネットピッチ:5cm 外枠:Φ8mm 中:Φ3mm
注意
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72951613
6495-183
15093410
6495-283
ディスプレイ用ネット
ストア・エキスプレス
1台
¥
2,698
税込
¥
2,968
品番が変更になりました