ディスプレイ用ネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード72952049 品番6497-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はなど100種類から選べます 他の種類を見る

サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。

ピッチ(cm)5(ネット) 材質スチール/粉体塗装 シルバー 直径(Φmm)8(外枠)、3(中) 寸法(cm)45×30 線材(mm)Φ3(ネット)
注意
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする