ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
スキマ型ワゴン W30cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72952259
品番
2527-230
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
レジ横などの少しのスペースも有効活用できる30cm幅。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×43×159.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)25.7×135.5
色
白
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
30
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
ピッチ(cm)
(ネット)5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650