ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
両面ネットスタンド H190cm 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72952286
品番
2521-351
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高さが159cmあり、大容量の陳列が可能です。
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
5.6
耐荷重(kg)
30
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×50×190
ピッチ(cm)
(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)56×159
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848