両面ネットスタンド H190cm 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72952295 品番 2521-251
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さが159cmあり、大容量の陳列が可能です。

材質スチール/粉体塗装 質量(kg)9.5 耐荷重(kg)30 キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径W3/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×50×190 ピッチ(cm)(ネット)5 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)86×159

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥715 / 税込 ¥787
北海道地方数量1につき ¥1,170 / 税込 ¥1,287
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする