ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネットスタンド H180cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
72952347
品番
2521-2243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
色
シルバー
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
8.3
耐荷重(kg)
30
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×180
ピッチ(cm)
(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット)85×160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650