アイスフィールドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード72952376 品番0251
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾、放湿性、接触冷感に優れる二重網素材。ドライタッチ素材と消臭テープ仕様で不快感を軽減。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置

材質接触冷感(裏ナイロン、Q-max0.125) 吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF20) 消臭テープ) ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル:55 ナイロン:45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする