ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネット用棚カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72952383
品番
2528-208
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×20×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×19×9.2