ネット用棚カゴ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72952408 品番2528-216
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。

材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×20×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×19×9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする