ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネット用棚カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72952426
品番
2529-224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネットに取付可能な網かご。
材質
スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
5
寸法(Φmm)
ネット径:外枠5、ネット部分3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×20×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×19×9.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72952426
2529-224
76467467
2529-224
ネット用網カゴ
ストア・エキスプレス
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました